品番 : EA611KR-106
品名 : T6 x T8/125mm [Hexlobe]ドライバービット
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | T6×T8 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 125mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 重量 | 32g | ||
| 錆に強い無電解ニッケル表面処理 | |||
| マグネット付き | |||
| ※片側T6サイズのみイジリ止めなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 148 (2026/03/07 17:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0531ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

