品番 : EA611KR-120
品名 : T20xT25/125mm [Hexlobe]ドライバービット
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 六角シャンク | 1/4” |
|---|---|---|---|
| サイズ | T20×T25 | 全長 | 125mm |
| 重量 | 32g | ||
| 錆に強い無電解ニッケル表面処理 | |||
| イジリ止め付き | |||
| マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/08/09 23:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0531ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

