詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611KR-110

品名 : T10xT15/125mm [Hexlobe]ドライバービット

仕様

メーカー ESCOオリジナル 六角シャンク 1/4”
サイズ T10×T15 全長 125mm
重量 32g
錆に強い無電解ニッケル表面処理
イジリ止め付き
マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

385 (税抜)/ 424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 54

(2026/06/21 19:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0531ページ

代替品

EA813-113
バリエーション一覧
EA611KR-106 T6 x T8/125mm [Hexlobe]ドライバービット
EA611KR-107 T7 x T9/125mm [Hexlobe]ドライバービット
EA611KR-110 T10xT15/125mm [Hexlobe]ドライバービット
EA611KR-120 T20xT25/125mm [Hexlobe]ドライバービット
EA611KR-130 T30xT40/125mm [Hexlobe]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top