詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611MC-15A

品名 : 5x50mm [Hex]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト)

仕様

メーカー Wera 型番 057645
商品名 840/1IMP DC
IMPAKTORシリーズ
六角シャンク 1/4” サイズ 5mm
全長 50mm
先端の六角はHex-Plus仕様。通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。
インパクトドライバーにも使用可能なビットです。
※モデルチェンジの為、今後は、カラーと番号が付く予定です。
ダイヤモンドコーティング
Hex-Plusビット
追加説明
カタログ価格

1,350 (税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/13 02:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0984ページ
バリエーション一覧
EA611MC-3 3x25mm [Hex]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト)
EA611MC-4 4x25mm [Hex]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト)
EA611MC-5A 5x25mm [Hex]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト)
EA611MC-6 6x25mm [Hex]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト)
EA611MC-14A 4x50mm [Hex]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト)
EA611MC-15A 5x50mm [Hex]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト)
EA611MC-16A 6x50mm [Hex]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top