品番 : EA611MC-3
品名 : 3x25mm [Hex]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト)
カラー帯付
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 057603 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 840/1IMP DC | ||
| IMPAKTORシリーズ | |||
| 六角シャンク | 1/4” | サイズ | 3mm |
| 全長 | 25mm | ||
| ※モデルチェンジの為、今後は、カラーと番号が付く予定です。 | |||
| ダイヤモンドコーティング | |||
| Hex-Plusビット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/03 00:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0984ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
