品番 : EA611MC-14A
品名 : 4x50mm [Hex]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 057644 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 840/1IMP DC | ||
| IMPAKTORシリーズ | |||
| 六角シャンク | 1/4” | サイズ | 4mm |
| 全長 | 50mm | ||
| 先端の六角はHex-Plus仕様。通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。 | |||
| インパクトドライバーにも使用可能なビットです。 | |||
| ※モデルチェンジの為、今後は、カラーと番号が付く予定です。 | |||
| ダイヤモンドコーティング | |||
| Hex-Plusビット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0984ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
