品番 : EA611PA-180
品名 : 8本組 [+-]ドライバービット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ | (+)#0・#1・#2・#3 (-)3.5×0.5・4×0.6・5.5×0.8・6.25×1 (8本組) |
全長(mm) | 25 |
| 六角シャンク | 1/4” | ケースサイズ | 68×13×11(H)mm |
| 強度と精度に優れたショートマイナスビットです。 | |||
| ケースは六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,110 円(税抜)/ 4,521 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
