品番 : EA611PE-0
品名 : #0x 25mm [TORQ-SET]ドライバービット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PBC6.187/0 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 25 | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | #0 | 質量(g) | 5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/21 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA611PE-4です。
