品番 : EA611PE-2
品名 : #2x 25mm [TORQ-SET]ドライバービット
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBC6.187/2 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 25 | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | #2 | 質量(g) | 5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/02 12:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0555ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA611PE-4です。
