詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611PE-1

品名 : #1x 25mm [TORQ-SET]ドライバービット

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PBC6.187/1
全長(mm) 25 六角シャンク 1/4”
質量(g) 5
追加説明
カタログ価格

705 円(税抜)/ 776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/01 04:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0546ページ
バリエーション一覧
EA611PE-0 #0x 25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611PE-1 #1x 25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611PE-2 #2x 25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611PE-3 #3x 25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611PE-4 #4x 25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611PE-5 #5x 25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611PE-6 #6x 25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611PE-8 #7x 25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611PE-10 #10x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※写真はEA611PE-4です。
  • ※写真はEA611PE-4です。
  • ねじの寸法図

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top