品番 : EA612AC-14
品名 : 14mm 電ドルソケット(サーフェイス)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | BD14XN-14SF |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4” | 全長 | 90mm |
| 6ポイント | |||
| 軽量設計 | |||
| 18Vのインパクトレンチにも対応可能な高耐久の六角シャンク | |||
| 対辺 | 14mm | 外径 | 19.8mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/30 14:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0988ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
サイズによって、中間の色が異なります。
商品動画
サーフェイスドライブ

