品番 : EA612AC-19
品名 : 19mm 電ドルソケット(サーフェイス)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | BD14XN-19SF |
---|---|---|---|
六角シャンク | 1/4” | 全長 | 90mm |
6ポイント | |||
軽量設計 | |||
18Vのインパクトレンチにも対応可能な高耐久の六角シャンク | |||
対辺 | 19mm | 外径 | 25.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/07 19:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1041ページ |
代替品
|
拡大
サイズによって、中間の色が異なります。