詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AC-21

品名 : 21mm 電ドルソケット(サーフェイス)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 BD14XN-21SF
六角シャンク 1/4” 全長 90mm
6ポイント
軽量設計
18Vのインパクトレンチにも対応可能な高耐久の六角シャンク
対辺 21mm 外径 28mm
追加説明
カタログ価格

1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0988ページ

代替品

EA612AB-121
バリエーション一覧
EA612AC-8 8mm 電ドルソケット(サーフェイス)
EA612AC-10 10mm 電ドルソケット(サーフェイス)
EA612AC-12 12mm 電ドルソケット(サーフェイス)
EA612AC-13 13mm 電ドルソケット(サーフェイス)
EA612AC-14 14mm 電ドルソケット(サーフェイス)
EA612AC-17 17mm 電ドルソケット(サーフェイス)
EA612AC-21 21mm 電ドルソケット(サーフェイス)
ウェブカタログ画像
サイズによって、中間の色が異なります。
  • サイズによって、中間の色が異なります。

商品動画

サーフェイスドライブ サーフェイスドライブ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top