品番 : EA612AD-10
品名 : 10mm 電ドルソケット(ユニバーサル)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | BD011SN-10 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 10mm | 外径 | 14.2mm |
| 全長 | 100mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 首振り角度 | 30° | ||
| 12ポイント | |||
| 18Vインパクトドライバーにも対応。 | |||
| 壁際やダクト連結部等の窮屈な作業スペースに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 06:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0988ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
