品番 : EA612AD-19
品名 : 19mm 電ドルソケット(ユニバーサル)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | BD011SN-19 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 19mm | 外径 | 24.7mm |
| 全長 | 100mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 首振り角度 | 30° | ||
| 12ポイント | |||
| 18Vインパクトドライバーにも対応。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 19:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0988ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
