詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AD-13

品名 : 13mm 電ドルソケット(ユニバーサル)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 BD011SN-13
対辺 13mm 外径 17.7mm
全長 100mm 六角シャンク 1/4”
首振り角度 30°
12ポイント
18Vインパクトドライバーにも対応。
追加説明
カタログ価格

3,670 (税抜)/ 4,037 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/17 10:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0988ページ
バリエーション一覧
EA612AD-10 10mm 電ドルソケット(ユニバーサル)
EA612AD-12 12mm 電ドルソケット(ユニバーサル)
EA612AD-13 13mm 電ドルソケット(ユニバーサル)
EA612AD-14 14mm 電ドルソケット(ユニバーサル)
EA612AD-17 17mm 電ドルソケット(ユニバーサル)
EA612AD-19 19mm 電ドルソケット(ユニバーサル)
EA612AD-21 21mm 電ドルソケット(ユニバーサル)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 12ポイント

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top