詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AG-1A

品名 : 7-14mm 6本組ナットセッター

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
入組み点数 6 対辺 7・8・10・12・13・14mm
六角シャンク 1/4”(6.35mm) 全長 50mm
6ポイント
先端内部にマグネットがあるためナット・ボルトを落とさずに作業ができます。
六角シャンクはダブル溝(9.5・14mm)仕様
追加説明
カタログ価格

4,360 (税抜)/ 4,796 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 02:28現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0989ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top