品番 : EA612AR-219
品名 : 19x500mm 電ドルソケット(ロング)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | BD008N.500-19 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 19 | 外径(mm) | 24.8 |
全長(mm) | 500 | 差込角 | 1/4” |
開口深さ | 17mm | 重量(g) | 293 |
12ポイント | |||
インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス | |||
18Vのインパクトレンチに対応 | |||
超高耐久シャンク | |||
軽天井のダクト、配管、電設工事等に最適な超ロングソケットです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,060 円(税抜)/ 6,666 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 04:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1042ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA612AR-117 17x300mm 電ドルソケット(ロング) |
EA612AR-119 19x300mm 電ドルソケット(ロング) |
EA612AR-121 21x300mm 電ドルソケット(ロング) |
EA612AR-217 17x500mm 電ドルソケット(ロング) |
EA612AR-219 19x500mm 電ドルソケット(ロング) |