品番 : EA612AS-324
品名 : 24mm 電ドルソケット(耐久型)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | TSK-T24-6K |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 24 | 外径(mm) | 32 |
全長(mm) | 103 | 差込角 | 6角 |
六角シャンク | 6.35㎜ | 材質 | クロームバナジウム鋼 |
重量(g) | 170 | 用途 | 建築 |
軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット | |||
RH構造で衝撃吸収 | |||
トーション効果で軸のねじれを吸収 | |||
ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減 | |||
18~40Vインパクトドライバー対応 | |||
5倍耐久 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/09/30 20:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1027ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)