品番 : EA612AS-330
品名 : 30mm 電ドルソケット(耐久型)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | TSK-T30-6K |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 30mm | 外径 | 40mm |
| 全長 | 103mm | ポイント数 | 6角 |
| 六角シャンク | 6.35mm | 材質 | クロームバナジウム鋼 |
| 重量 | 241g | ||
| 軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット | |||
| RH構造で衝撃を吸収します。 | |||
| トーション効果で軸のねじれを吸収します。 | |||
| ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減します。 | |||
| 18~40Vインパクトドライバー対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/22 07:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0988ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
