詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AS-332

品名 : 32mm 電ドルソケット(耐久型)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 TSK-T32-6K
対辺 32mm 外径 42mm
全長 103mm ポイント数 6角
六角シャンク 6.35mm 材質 クロームバナジウム鋼
重量 261g
軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット
RH構造で衝撃を吸収します。
トーション効果で軸のねじれを吸収します。
ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減します。
18~40Vインパクトドライバー対応
追加説明
カタログ価格

4,120 円(税抜)/ 4,532 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 18:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0988ページ
バリエーション一覧
EA612AS-317 17mm 電ドルソケット(耐久型)
EA612AS-319 19mm 電ドルソケット(耐久型)
EA612AS-321 21mm 電ドルソケット(耐久型)
EA612AS-324 24mm 電ドルソケット(耐久型)
EA612AS-327 27mm 電ドルソケット(耐久型)
EA612AS-330 30mm 電ドルソケット(耐久型)
EA612AS-332 32mm 電ドルソケット(耐久型)
EA612AS-336 36mm 電ドルソケット(耐久型)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top