品番 : EA612AV-100
品名 : 電ドルソケットセット(レギュラー)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 8・10・12・13・14mm (5本組) |
六角シャンク | 1/4” |
| ポイント数 | 6角 | ケースサイズ | 200×153×40(H)mm |
| レギュラータイプ | |||
| 摩耗に強いツインコート採用 | |||
| 18Vのインパクトドライバーにも対応 | |||
| ※ビット交換式ソケットではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 15:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0988ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA612AV-100 電ドルソケットセット(レギュラー) |
| EA612AV-101 17,19,21,22,24mm 電ドルソケットセット |
| EA612AV-102 電ドルソケットセット(レギュラー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA612AV-108 : 8 mm 電ドルソケット |
| セット商品 | EA612AV-110 : 10 mm 電ドルソケット |
| セット商品 | EA612AV-112 : 12 mm 電ドルソケット |
| セット商品 | EA612AV-113 : 13 mm 電ドルソケット |
| セット商品 | EA612AV-114 : 14 mm 電ドルソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
