詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AV-101

品名 : 17,19,21,22,24mm 電ドルソケットセット

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
対辺(mm) 17・19・21・22・24(5本組) 六角シャンク 1/4”
注意 ソケット部、軸部共に社内規格を満たしておりますが、使用環境により軸折れする場合がありますので高所作業時はご注意ください。
6ポイント
18Vのインパクトドライバーにも対応
※ビット交換式ソケットではありません。
摩耗に強いツインコート採用
追加説明
カタログ価格

5,800 (税抜)/ 6,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/09 19:57現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1028ページ

代替品

EA612AV-102
  • 品番

    EA612AV-102

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA612AV-100 8,10,12,13,14mm 電ドルソケットセット
EA612AV-101 17,19,21,22,24mm 電ドルソケットセット
EA612AV-102 電ドルソケット
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top