品番 : EA612AV-200
品名 : 電ドルソケットセット(ロング)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 10・13・14・17・19・21・24mm (7本組) |
六角シャンク | 1/4” |
| ポイント数 | 6角 | ケースサイズ | 234×195×40(H)mm |
| ロングタイプ | |||
| 吊ボルトやアイビーフォームタイ等の奥まった箇所でのナット締付けに最適 | |||
| 摩耗に強いツインコート採用 | |||
| 18Vのインパクトドライバーにも対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0988ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
