詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AV-210

品名 : 10 mm 電ドルソケット(ロング)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 TSK-SD10L-6K
対辺 10mm 外径 16mm
全長 128mm 六角シャンク 1/4”
ポイント数 6角 材質 本体:クロームバナジウム鋼
重量 89g
ロングタイプ
吊ボルトなどボルトが長く出る場合のナットの締め付けに最適
摩耗に強いツインコート採用
18Vインパクトドライバー対応
※ビット交換式ソケットではありません。
追加説明
カタログ価格

1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/14 16:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0988ページ
バリエーション一覧
EA612AV-210 10 mm 電ドルソケット(ロング)
EA612AV-212 12 mm 電ドルソケット(ロング)
EA612AV-213 13 mm 電ドルソケット(ロング)
EA612AV-214 14 mm 電ドルソケット(ロング)
EA612AV-217 17 mm 電ドルソケット(ロング)
EA612AV-219 19 mm 電ドルソケット(ロング)
EA612AV-221 21 mm 電ドルソケット(ロング)
EA612AV-222 22 mm 電ドルソケット(ロング)
EA612AV-224 24 mm 電ドルソケット(ロング)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。
  • A:16  B:85  C:128  D:16\nE:14(単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top