詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612AV-221

品名 : 21 mm 電ドルソケット(ロング)

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 TSK-SD21L-6K
対辺(mm) 21 外径(mm) 28
全長(mm) 145 材質 本体:クロームバナジウム鋼
六角シャンク 1/4” ポイント数 6
重量 150g 用途 吊ボルトやアイビーフォームタイなどのボルトネジ部が長く出る場合のナットの締め付けに最適。
注意 ソケット部、軸部共に社内規格を満たしておりますが、使用環境により軸折れする場合がありますので高所作業時はご注意ください 特長 奥まで届くロングタイプ。
 ・18Vインパクトドライバーにも対応
 ・6.35mm軸用のインパクトドライバー
  (7.2V~18V)で使用できます。
 ・クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に
  強いツインコート仕様
ビット交換式ソケットではありません
追加説明 ●サイズ縦(mm)…145
●サイズ横(mm)…28
●サイズ奥(mm)…28
●サイズ重量(g)…150
●PKサイズ縦(mm)…197
●PKサイズ横(mm)…34
●PKサイズ奥(mm)…28
●PKサイズ重量(g)…160
●お手頃価格のインパクトドライバー用ソケット ロングタイプ
●インパクトドライバー用ソケット
●ロングタイプ
●18Vインパクトドライバー対応
●奥まで届くロングタイプ
●吊ボルトなどボルトが長く出る場合のナットの締め付けに最適
●呼び寸法:21mm
●6角
●全長:145mm
●摩耗に強いツインコート
●材質・・・本体:クロームバナジウム鋼●本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。

カタログ価格

2,100 (税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/09/13 14:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1028ページ
バリエーション一覧
EA612AV-210 10 mm 電ドルソケット(ロング)
EA612AV-212 12 mm 電ドルソケット(ロング)
EA612AV-213 13 mm 電ドルソケット(ロング)
EA612AV-214 14 mm 電ドルソケット(ロング)
EA612AV-217 17 mm 電ドルソケット(ロング)
EA612AV-219 19 mm 電ドルソケット(ロング)
EA612AV-221 21 mm 電ドルソケット(ロング)
EA612AV-222 22 mm 電ドルソケット(ロング)
EA612AV-224 24 mm 電ドルソケット(ロング)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top