品番 : EA612AV-217
品名 : 17 mm 電ドルソケット(ロング)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | TSK-SD17L-6K |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 17mm | 外径 | 24mm |
| 全長 | 145mm | 六角シャンク | 1/4” |
| ポイント数 | 6角 | 材質 | 本体:クロームバナジウム鋼 |
| 重量 | 137g | ||
| ロングタイプ | |||
| 吊ボルトなどボルトが長く出る場合のナットの締め付けに最適 | |||
| 摩耗に強いツインコート採用 | |||
| 18Vインパクトドライバー対応 | |||
| ※ビット交換式ソケットではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/14 16:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0988ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
