品番 : EA612B-10
品名 : 10x200mm 絶縁T型ソケットレンチ
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 980410 |
---|---|---|---|
全長 | 200mm | サイズ | 10mm |
重量 | 350g | ハンドル幅 | 155mm |
1000V絶縁 | |||
材質はオイル焼入れ焼き戻し処理がされた特殊工具鋼 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/30 18:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0218ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA612B-8 8x200mm 絶縁T型ソケットレンチ |
EA612B-10 10x200mm 絶縁T型ソケットレンチ |
EA612B-13 13x200mm 絶縁T型ソケットレンチ |
EA612B-17 17x200mm 絶縁T型ソケットレンチ |
EA612B-19 19x200mm 絶縁T型ソケットレンチ |
EA612BA-17 17x300mm 絶縁T型ソケットレンチ |
拡大