品番 : EA612BA-17
品名 : 17x300mm 絶縁T型ソケットレンチ
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 980517 |
|---|---|---|---|
| 耐電圧 | 1000V絶縁 | サイズ | 17mm |
| 全長 | 300mm | ハンドル長(最大) | 155mm |
| ヘッド径 | 28.5mm | 重量 | 544g |
| 材質 | 特殊工具鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,250 円(税抜)/ 9,075 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/15 11:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0216ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA612B-8 8x200mm 絶縁T型ソケットレンチ |
| EA612B-17 17x200mm 絶縁T型ソケットレンチ |
| EA612BA-17 17x300mm 絶縁T型ソケットレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
代表画像

