品番 : EA687S-17
品名 : 17x314mm T型BOXレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 47710 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 314mm | ハンドル幅 | 200mm |
| サイズ | 17mm | ||
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/04 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0475ページ | ||||
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大

