品番 : EA687S-8
品名 : 8mm Tハンドルソケットレンチ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 47701 |
---|---|---|---|
全長 | 314mm | ハンドル幅 | 200mm |
サイズ | 8mm | ||
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2024/05/15 01:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0487ページ |
代替品
|
拡大