品番 : EA687S-9
品名 : 9x314mm T型BOXレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 47702 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 314mm | ハンドル幅 | 200mm |
| サイズ | 9mm | ||
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/09/16 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
メイン画像
拡大
