詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687S-10

品名 : 10x314mm T型BOXレンチ

仕様

メーカー SATA 型番 47703
全長 314mm ハンドル幅 200mm
サイズ 10mm
6ポイント
追加説明
カタログ価格

1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/12 17:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0467ページ

代替品

EA618GJ-10
バリエーション一覧
EA687S-8 8x314mm T型BOXレンチ
EA687S-9 9x314mm T型BOXレンチ
EA687S-10 10x314mm T型BOXレンチ
EA687S-11 11x314mm T型BOXレンチ
EA687S-12 12x314mm T型BOXレンチ
EA687S-13 13x314mm T型BOXレンチ
EA687S-14 14x314mm T型BOXレンチ
EA687S-17 17x314mm T型BOXレンチ
EA687S-19 19x314mm T型BOXレンチ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top