品番 : EA618GB-8
品名 : 8x250mm T型BOXレンチ
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 104M-8 |
|---|---|---|---|
| 六角ナット用 | |||
| 対辺 | 8mm | 軸長 | 250mm |
| 外径 | 12mm | ハンドル長 | 200mm |
| ソケット深さ | 10mm | 重量 | 183g |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/29 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
