品番 : EA618GB-7
品名 : 7x200mm T型BOXレンチ
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 104M-7 |
|---|---|---|---|
| 六角ナット用 | |||
| 対辺 | 7mm | 軸長 | 200mm |
| 外径 | 11mm | ハンドル長 | 180mm |
| ソケット深さ | 9mm | 重量 | 152g |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0475ページ | ||||
