詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618GB-17

品名 : 17x350mm T型BOXレンチ

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 104M-17
六角ナット用
対辺 17mm 軸長 350mm
外径 24mm ハンドル長 300mm
ソケット深さ 22mm 重量 707g
材質 クロムモリブデン鋼
6ポイント
追加説明
カタログ価格

2,660 (税抜)/ 2,926 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/20 17:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0467ページ
バリエーション一覧
EA618GB-6 6x200mm T型BOXレンチ
EA618GB-7 7x200mm T型BOXレンチ
EA618GB-8 8x250mm T型BOXレンチ
EA618GB-10 10x250mm T型BOXレンチ
EA618GB-12 12x250mm T型BOXレンチ
EA618GB-13 13x300mm T型BOXレンチ
EA618GB-14 14x300mm T型BOXレンチ
EA618GB-17 17x350mm T型BOXレンチ
EA618GB-19 19x350mm T型BOXレンチ
EA618GB-24 24x350mm T型BOXレンチ
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top