品番 : EA618GB-12
品名 : 12x250mm T型BOXレンチ
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 104M-12 |
|---|---|---|---|
| 六角ナット用 | |||
| 対辺 | 12mm | 軸長 | 250mm |
| 外径 | 18mm | ハンドル長 | 250mm |
| ソケット深さ | 18mm | 重量 | 384g |
| 材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
