品番 : EA612B-8
品名 : 8x200mm 絶縁T型ソケットレンチ
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 980408 |
---|---|---|---|
耐電圧 | 1000V絶縁 | サイズ | 8.0mm |
全長 | 200mm | ハンドル長(最大) | 90mm |
ヘッド径 | 15.0mm | 重量 | 344g |
材質 | 特殊工具鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/18 23:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0216ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA612B-8 8x200mm 絶縁T型ソケットレンチ |
EA612B-10 10x200mm 絶縁T型ソケットレンチ |
EA612B-13 13x200mm 絶縁T型ソケットレンチ |
EA612B-17 17x200mm 絶縁T型ソケットレンチ |
EA612B-19 19x200mm 絶縁T型ソケットレンチ |
EA612BA-17 17x300mm 絶縁T型ソケットレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)