詳細表示

このページのURL:

品番 : EA612WD-1

品名 : 3/8"DR/23点 ソケットレンチセット

仕様

メーカー Wera 型番 150111
商品名 9721 〈セット内容〉 23点
差込角 3/8” ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm
変角ラチェットハンドル 199mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°) 首振りエクステンションバー 76mm
エクステンションバー 125・200mm ユニバーサルジョイント 50mm
トレーサイズ 172×392×30(H)mm
ソケットは手締め時に便利なローレット加工
変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です。(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)
ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。
ロッキング式
左右切替式
首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。
エクステンションバー(125・200mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。
ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム
化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム
ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。
撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単
汚れに強いかつ衝撃対応
追加説明
カタログ価格

50,100 円(税抜)/ 55,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0396ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。
  • ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム
  • ラチェットハンドルはドライバーとしても使えるのでスピーディなねじ締め作業が可能です。
  • ラチェットヘッドは首を180°自由に回転でき、ホイールスイッチで回転方向の変更が可能です。
  • 回転方向を簡単に切替ができるホイールスイッチ付
  • 72ギアのラチェット動作角度はわずか5°なので、ほとんどのタイプの取付け作業を迅速かつ正確に行えます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top