品番 : EA613AH-17
品名 : 17mm 四角ソケットスパナ
仕様
| スクエアサイズ | 17mm | 先端外径 | 31mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 315mm | 材質 | 特殊鋼 |
| ハンドル末端穴(mm) | φ7.5 | 重量(g) | 510 |
| 先端の四角穴は貫通しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/16 22:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
