品番 : EA613AH-22
品名 : 22mm 四角ソケットスパナ
仕様
| スクエアサイズ | 22mm | 先端外径 | 39mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 385mm | 材質 | 特殊鋼 |
| ハンドル末端穴(mm) | φ8 | 重量(g) | 880 |
| 先端の四角穴は貫通しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/25 22:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0502ページ | ||||
