詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613AH-8

品名 : 8mm 四角ソケットスパナ

仕様

スクエアサイズ 8mm 先端外径 17mm
全長 160mm 材質 特殊鋼
ハンドル末端穴(mm) φ5.5 重量(g) 78
先端の四角穴は貫通しています。
追加説明
カタログ価格

8,850 (税抜)/ 9,735 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/08/16 22:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0492ページ
バリエーション一覧
EA613AH-8 8mm 四角ソケットスパナ
EA613AH-10 10mm 四角ソケットスパナ
EA613AH-12 12mm 四角ソケットスパナ
EA613AH-13 13mm 四角ソケットスパナ
EA613AH-14 14mm 四角ソケットスパナ
EA613AH-17 17mm 四角ソケットスパナ
EA613AH-19 19mm 四角ソケットスパナ
EA613AH-22 22mm 四角ソケットスパナ
EA613AH-24 24mm 四角ソケットスパナ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top