詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613GA-115

品名 : 115mm 打撃めがねレンチ

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 O0782
サイズ 115mm 厚み 56×28
全長 470mm 材質 クロムモリブデン鋼
重量 11.6kg
12ポイント
ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります。
※防塵めがねを掛けて作業してください。
追加説明
カタログ価格

66,600 (税抜)/ 73,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/10 18:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0486ページ
バリエーション一覧
EA613GA-30 30mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-32 32mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-35 35mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-36 36mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-38 38mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-41 41mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-46 46mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-50 50mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-54 54mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-55 55mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-58 58mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-60 60mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-63 63mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-65 65mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-67 67mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-70 70mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-71 71mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-75 75mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-77 77mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-80 80mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-85 85mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-90 90mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-95 95mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-100 100mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-105 105mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-110 110mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-115 115mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-120 120mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-125 125mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-130 130mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-135 135mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-140 140mm 打撃めがねレンチ
EA613GA-145 145mm 打撃めがねレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • S:115  S1:180  T:56  O:28\nt:28  m:98  L:470(単位:mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top