品番 : EA613GA-120
品名 : 120mm 打撃めがねレンチ
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | O0783 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 120mm | 厚み | 56×28 |
| 全長 | 470mm | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| 重量 | 11.1kg | ||
| 12ポイント | |||
| ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります。 | |||
| ※防塵めがねを掛けて作業してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,700 円(税抜)/ 76,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/14 20:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0486ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
