品番 : EA613GA-54
品名 : 54mm 打撃めがねレンチ
ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります
仕様
メーカー | 三木ネツレン | 型番 | O0764 |
---|---|---|---|
材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
12ポイント | |||
対辺 | 54mm | 全長 | 270mm |
重量 | 1.63kg | ||
ハンマーで打撃できるように柄を短くし、打撃部を設けてあります |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,940 円(税抜)/ 10,934 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 00:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0495ページ |