品番 : EA613GC-252
品名 : [EA613GC-52用] Oリング(5個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
交換用Oリング | |||
材質 | シリコンゴム | 使用温度 | 100℃まで |
---|---|---|---|
適用サイズ | 52mm | 適用品番 | EA613GC-52 |
入数 | 5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 00:01現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA613GC-52 : 52mm 打撃めがねレンチ(落下防止リング付) |
拡大