品番 : EA613GG-1
品名 : 3/4"DR 打撃レンチ(インパクトソケット用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | DH0600 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
EA164EB-17~60・EA164EC-7~22のインパクトソケットと併用 | |||
差込角 | 3/4” | 全長(mm) | 223 |
重量(kg) | 1.28 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,900 円(税抜)/ 24,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 23:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0509ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA613GG-1 3/4"DR 打撃レンチ(インパクトソケット用) |
EA613GG-2 1" DR 打撃レンチ(インパクトソケット用) |
EA613GG-3 1・1/2"DR 打撃レンチ(インパクトソケット用) |