品番 : EA613GR-1
品名 : 1・1/16" 強力めがねレンチ
仕様
| サイズ(インチ) | 1-1/16” | 全長 | 330mm |
|---|---|---|---|
| ヘッド径 | 52mm | ヘッド部分厚み | 22mm |
| ハンドル装着時全長 | 826mm(EA613GR-21との組み合わせ時) | 重量 | 1.13Kg |
| 材質 | 合金鋼(黒染め) | ||
| 45°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 打撃レンチが使えない場所などで安全かつ強力なトルクをかけるために設計されています | |||
| 角ではなく面で捉えることで、ボルトの角を傷めにくく、より高いトルクを伝達します | |||
| ※別売のハンドル(EA613GR-21)と組み合わせて使用してください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,800 円(税抜)/ 43,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 10:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA613GR-21 : [EA613GR- 1~ -9用] ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
