品番 : EA613GR-2
品名 : 1・1/8" 強力めがねレンチ
仕様
| サイズ(インチ) | 1-1/8” | 全長 | 330mm |
|---|---|---|---|
| ヘッド径 | 52mm | ヘッド部分厚み | 22mm |
| ハンドル装着時全長 | 826mm(EA613GR-21との組み合わせ時) | 重量 | 1.13Kg |
| 材質 | 合金鋼(黒染め) | ||
| 45°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 角ではなく面で捉えることで、ボルトの角を傷めにくく、より高いトルクを伝達します | |||
| 角ではなく面で捉えることで、ボルトの角を傷めにくく、より高いトルクを伝達します | |||
| ※別売のハンドル(EA613GR-21)と組み合わせて使用してください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,000 円(税抜)/ 46,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 12:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA613GR-21 : [EA613GR- 1~ -9用] ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
