詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613GR-3

品名 : 1・3/16" 強力めがねレンチ

仕様

サイズ(インチ) 1-3/16” 全長 330mm
ヘッド径 52mm ヘッド部分厚み 22mm
ハンドル装着時全長 826mm(EA613GR-21との組み合わせ時) 重量 1.13Kg
材質 合金鋼(黒染め)
45°タイプ
12ポイント
角ではなく面で捉えることで、ボルトの角を傷めにくく、より高いトルクを伝達します
角ではなく面で捉えることで、ボルトの角を傷めにくく、より高いトルクを伝達します
※別売のハンドル(EA613GR-21)と組み合わせて使用してください
追加説明
カタログ価格

43,300 (税抜)/ 47,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/02 03:47現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA613GR-1 1・1/16" 強力めがねレンチ
EA613GR-2 1・1/8" 強力めがねレンチ
EA613GR-3 1・3/16" 強力めがねレンチ
EA613GR-4 1・1/4" 強力めがねレンチ
EA613GR-5 1・5/16" 強力めがねレンチ
EA613GR-6 1・3/8" 強力めがねレンチ
EA613GR-7 1・7/16" 強力めがねレンチ
EA613GR-8 1・1/2" 強力めがねレンチ
EA613GR-9 1・5/8" 強力めがねレンチ
EA613GR-10 1・11/16" 強力めがねレンチ
EA613GR-11 1・3/4" 強力めがねレンチ
EA613GR-12 1・13/16" 強力めがねレンチ
EA613GR-13 2" 強力めがねレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 別売ハンドル装着イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top